DEHN ITALIA S.P.A. - DEH563011 MORSETTO PER BARRA EQUIPOTENZIALE 2,5-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Stagnatura galvanica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364027732
Codice prodotto
DEH563011
Cod. produttore
563011
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Stagnatura galvanica
Morsetto componibile per la composizione universale con barre di contatto, supporti per barra e coperchi. Esecuzione per collegamenti 1 conduttore 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).




