AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH582600 BORSA IN CUOIO PER MISURATORI DI TERRA - 582600

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH582600 BORSA IN CUOIO PER MISURATORI DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364034730

Codice prodotto

DEH582600

Cod. produttore

582600

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

La valigia può accogliere gli strumenti di misura Metrel MI 3123 oppure GEOHM C. La valigia è dotata per il trasporto di una comoda cinghia a tracolla. Equipaggiamento: 1 bobina con maniglia e 25 m di cavo di misura rosso con spinotto a banana, 1 bobinacon maniglia e 50 m di cavo di misura blu con spinotto a banana, 2 picchetti di terra lunghezza 350 mm, 2 cavi di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, (nero, da ambo i lati con spinotto a banana), 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, (rosso, da ambo i lati con spinotto a banana), 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, (blu, da ambo i lati con spinotto a banana) e 1 morsetto di prova, (campo di serraggio 2-21 mm)