DEHN ITALIA S.P.A. - DEH754235 KFP 20 M12 35 SSM - 754235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA
Tipo di costruzione - Lineare
Metodo di montaggio - Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 20 mm.
Max. sezione del cavo rame - 120 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004221
Codice prodotto
DEH754235
Cod. produttore
754235
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
33.5 kA
Tipo di costruzione:
Lineare
Metodo di montaggio:
Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 20 mm.
Max. sezione del cavo rame:
120 mm²
Diametro punto fisso:
20 mm


