DEHN ITALIA S.P.A. - DEH810404 CONDUTTORE PIATTO 40X4MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 4 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 M
EAN
4013364048256
Codice prodotto
DEH810404
Cod. produttore
810404
Produttore
DEH
Larghezza:
40 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
4 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.



