DEHN ITALIA S.P.A. - DEH819199 ELEMENTO DI CONNESSIONE HVI-LONG NERA - 819199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364222274
Codice prodotto
DEH819199
Cod. produttore
819199
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di raccordo
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Elementi di connessione per attestare la conduttura HVI long, per la realizzazione della connessione della conduttura per altri componenti della protezione esterna da fulmini o dell'impianto di terra. Sono compresi nella confezione un tubo termorestringente e due fascette.