DEHN ITALIA S.P.A. - DEH840118 CONDUTTORE TONDO DEHNALU 8/11MM AL RICOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Superficie - Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 11 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364071483
Codice prodotto
DEH840118
Cod. produttore
840118
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
11 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Qualità materiale conduttore:
Lega alluminio-magnesio-silicio
Colore:
Bianco
Proprietà del materiale:
Morbido
Modello isolato a prova di alta tensione:
no



