DEHN ITALIA S.P.A. - DEH860325 CONDUTTORE PIATTO 30X3,5MM 1.4571 (V4A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 M
EAN
4013364093157
Codice prodotto
DEH860325
Cod. produttore
860325
Produttore
DEH
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Non trattato
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti parafulmine e sistemi equipotenziali ad anello. Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.



