DEHN ITALIA S.P.A. - DEH900050 DEHNGAP DGPM 1 255 S - 900050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107496
Codice prodotto
DEH900050
Cod. produttore
900050
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
100 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Livello di protezione N-PE:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
0.1 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Con fibra ottica
Classe di prova tipo 1:
sì