AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909704 DEHNGATE DGA GF TV - 909704

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Corrente nominale di carico - 2 A

  • Tensione nominale DC - 60 V

  • Metodo di montaggio - Su blocco morsetti di messa a terra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105690

Codice prodotto

DEH909704

Cod. produttore

909704

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Corrente nominale di carico:

2 A

Tensione nominale DC:

60 V

Metodo di montaggio:

Su blocco morsetti di messa a terra

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Livello di protezione:

700 V

Collegamento 1:

Connettore F

Adatti per alimentazioni remote con connettori "F"per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. Con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.