AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH912254 FILTRO DI RETE NF 10 - 912254

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH912254 FILTRO DI RETE NF 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 10 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 2

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364073685

Codice prodotto

DEH912254

Cod. produttore

912254

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

4 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Con filtro anti interferenze:

Filtro di rete NF 10 per la protezione da disturbi simmetrici ed asimmetrici.