DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920247 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180 - 920247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Altri
Tensione massima continuativa AC - 127 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364116078
Codice prodotto
DEH920247
Cod. produttore
920247
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente nominale di carico:
0.75 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
250 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
550 V
Frequenza di taglio:
25 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì