AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920327 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 180 - 920327

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920327 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Altri

  • Tensione massima continuativa AC - 127 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109087

Codice prodotto

DEH920327

Cod. produttore

920327

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Altri

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

500 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

250 V

Frequenza di taglio:

25 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con potenziale di riferimento comune e per interfacce non simmetriche.LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.