DEHN ITALIA S.P.A. - DEH925001 BUSTECTOR BT 24 - 925001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 24 V
Tensione massima continuativa DC - 45 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364047365
Codice prodotto
DEH925001
Cod. produttore
925001
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
24 V
Tensione massima continuativa DC:
45 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
750 V
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Frequenza di taglio:
70 MHz
Metodo di montaggio:
Installazione in canale
Collegamento 1:
Cavo di collegamento
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no