DEHN ITALIA S.P.A. - DEH928430 DEHNVARIO DVR 2 BY S 150 FM - 928430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA
Tensione nominale DC - 100...100 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 22.5 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 110 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364261389
Codice prodotto
DEH928430
Cod. produttore
928430
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
2.5 kA
Tensione nominale DC:
100...100 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
22.5 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
110 V
Tensione massima continuativa DC:
150 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
400 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Frequenza di taglio:
1.4 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì