DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929982 PRESSACAVO KV S M20 MS 9.5 - 929982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6.5...9.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4013364098695
Codice prodotto
DEH929982
Cod. produttore
929982
Produttore
DEH
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6.5...9.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato