DELTA DORE SRL - DDR6050640 RF 6630 RICEV 16A USCITA 220V PER MINOR - 6050640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140004854
Codice prodotto
DDR6050640
Cod. produttore
6050640
Produttore
DDR
Ricevitore radio uscita morsettiera contatto alimentato 16 A: ? Per il controllo di potenza di un radiatore elettrico con un termostato. ? Regolazione Proporzionale Integrale o Tutto o Niente con un Minor 1000 o Tybox 5101. ? Anti-gelo automatico del riscaldamento se una finestra dotata di un rilevatore di apertura e aperta. ? Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione del sistema a distanza.