AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6053048 DELTA 8000 BT CENTRALINA MULTI ZONA - 6053048

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6053048 DELTA 8000 BT CENTRALINA MULTI ZONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004571

Codice prodotto

DDR6053048

Cod. produttore

6053048

Produttore

DDR

Centralina tecnica filare Bus per il sistema Delta 8000: ? Controllo multizona per il pavimento e sistema di raffreddamento (fino a 8 zone). ? Sistema ibrido (Bus e radio). ? Controllo degli attuatori termici e modulante. ? Controllo del sistema reversibile (caldo / freddo). ? Installazione espandibile fino a 16 zone (aggiunta di un secondo alloggiamento in parallelo. ? Soluzione flessibile in grado di coprire tutti i casi di installazione multizona ? Anti-gelo automatico del riscaldamento se una finestra dotata di rilevatore di apertura e aperto. ? Rilevamento di presenza per zona se associato ad un rilevatpre di movimento