AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DELTA DORE SRL - DDR6351115 TYXIA 4840 MICROMOD RICEV VARIAZIONE+TEM - 6351115

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6351115 TYXIA 4840 MICROMOD RICEV VARIAZIONE+TEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513143511151

Codice prodotto

DDR6351115

Cod. produttore

6351115

Produttore

DDR

Ricevitore micromodulo da incasso luce dimmer - Fase neutro: ? Trasforma una luce on/off in dimmer comandabile da uno o piu comandi senza fili mobili (telecomando, app smartphone, tablet o assistente vocale) o fissi (pulsante semplice o doppio pulsante).? Accensione e spegnimento progressivo della luce. ? Funzione preavviso di spegnimento dell'illuminazione: un primo lampeggiamento dell'illuminazione, seguito da un secondo informano l'utente dello spegnimento. ? Timer: temporizzazione dell'illuminazioneda 10 secondi a 1 ora in associazione con un sensore di movimento filare o un pulsante. ? Funzione salvataggio dell'ultimo livello di variazione dopo ogni spegnimento e restituzione dell'ultimo livello dopo una breve pressione sul pulsante. ? Opzione: uncarico di potenza 1W per maggiore comfort e precisione nell'intervallo di variazione.