AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6351180 TYXIA 6410 RICEVITORE 1 USCITA 5 A - 6351180

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6351180 TYXIA 6410 RICEVITORE 1 USCITA 5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513143511809

Codice prodotto

DDR6351180

Cod. produttore

6351180

Produttore

DDR

Ricevitore radio per automatismi - Uscita contatto pulito: ? Comanda l'apertura e la chiusura di un automatismo su contatto a impulsi come una porta di garage o un cancello motorizzato, o il comando di una luce esterna, a partire a un interruttore radio o un telecomando.? Funzioni in associazione con un sistema di allarme: - Indicazione visiva in caso di attivazione delle sirene - Indicazione dell'attivazione/disattivazione del sistema - Indicazione visiva rapida o permanente dello stato del sistema d'allarme. ? 1 uscita contatto configurabile in modalita mantenuta o a impulsi. ? Comaptibile con il web server smart Delta Dore per un comando da remoto attraverso smartphone, tablet o assistente vocale ( per il comando dei cancelli e delle porte di garage,compatibilita unicamente con Google Home integrato in una routine).