AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6351372 TYXIA ERX 2000 RIPETTITORE DA ESTERNO - 6351372

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6351372 TYXIA ERX 2000 RIPETTITORE DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513143513728

Codice prodotto

DDR6351372

Cod. produttore

6351372

Produttore

DDR

Ripetitore per estensione della portata radio: ? Permette di estendere la portata radio: si utilizza quando un trasmettitore non riesce a comunicare con un ricevitore. ? Riceve il segnale radio dai trasmettitori, poi lo riemette alla potenza massima verso il ricevitore.