AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6410186 PACK ALLARME TYXAL ACCESS - 6410186

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6410186 PACK ALLARME TYXAL ACCESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140005493

Codice prodotto

DDR6410186

Cod. produttore

6410186

Produttore

DDR

Pack allarme radio 2 zone, comprende: 1 centrale sirena 2 zone, 1 tastiera touch , 2 telecomandi, 1 sensore di movimento doppia lente e 1 sensore di apertura. ? Protezione da 1 a 2 zone indipendenti. ? Gestione fino a 32 periferiche radio (sensori, comandi, ecc?) eccetto Tydom 2.0 e DMBV Tyxal+ non compatibili. ? Configurazione intuitiva e informazioni dell'insieme del sistema d'allarme attraverso la tastiera touch. ? Rilevamento infrarossi compatibile con la presenza di animali con lente rimovibile. ? Rilevamento di apertura per porte o finestre. ? Soluzione compatibile con il web server smart Delta Dore per la gestione da remotodell'impianto.