AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6412300 TYXAL DOS CONTATTO APERTURA PORTA GARAGE - 6412300

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6412300 TYXAL DOS CONTATTO APERTURA PORTA GARAGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140003246

Codice prodotto

DDR6412300

Cod. produttore

6412300

Produttore

DDR

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Sensore radio di apertura con contatto del suolo: ? Rileva l'apertura di una porta di garage o di un capannone. ? Segnala il rilevamento alla centrale di allarme. ? Alta resistenza del contatto del suolo che permette il passaggio quotidiano di veicoli. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. ? In associazione con il web server smart home Tydom, verifica dello stato dei varchi aperti/chiusi.