AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6412318 TYXAL DMDR BR SENSORE TENDA MARRONE - 6412318

copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6412318 TYXAL DMDR BR SENSORE TENDA MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Altezza - 192 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004328

Codice prodotto

DDR6412318

Cod. produttore

6412318

Produttore

DDR

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Altezza:

192 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

45 mm

Con protezione antimascheramento:

Sensore a effetto tenda esterno radio marrone: ? Rilevamento ad infrarossi per molteplici usi d'intrusione o di sicurezza interna o esterna. ? Adatto a diversi posizionamenti (finestra, porta, muro, cortile coperto, ecc...). ? Funziona secondo l'associazione scelta: - Avvisa gli utenti attraverso un allarme acustico (sirene) e visivo (tastiera touch) - Informa le persone pre-registrate sul combinatore (fino a 16 sensori registrabili per combinatore, in modalita autonoma). ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. Rilevamento orientabile e regolabile. ? Autoprotezione all'apertura e alla rimozione forzata.