AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1008910020 QUADRA 1X50W GU10 80X80X90 NE CARAVAG - 1008910020

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071177557

Codice prodotto

DLU1008910020

Cod. produttore

1008910020

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Quadra, la luce fa quadrato. Forma a sezione quadrata, semplice e pulita, con molte possibilita di personalizzazione sia nei colori che nelle fonti di luce. Può alloggiare sia lampade alogene che lampade di ultimissima generazione a led e puo essere fissato in pochi istanti, grazie al suo innovativo sistema di aggancio a scatto. Progettato per integrarsi sia in ambienti classici che moderni, Quadra garantisce un’illuminazione scenica e d’effetto. Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche. Fissaggio rapido. Lampada: Alogena GU10 1X50W. Colore: Nero.