DESIGN LUCE - DLU101P22 U01 KIT 2M OPALE/ARGENTO - 101P22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070486629
Codice prodotto
DLU101P22
Cod. produttore
101P22
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Il kit U01 viene fornito completo di: 1- cover opale, 2- testate di chiusura, 3- staffe fissaggio per superfici irregolari. L: 2000mm. Colore: grigio anodizzato.


