AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU101P42 U01 KIT 2M OPALE/NERO - 101P42

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU101P42 U01 KIT 2M OPALE/NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075263843

Codice prodotto

DLU101P42

Cod. produttore

101P42

Produttore

DLU

Modello:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

2000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

17 mm

Altezza / Profondità:

13 mm

Montaggio a parete:

no

Kit U01 opale, nero. 2m