DESIGN LUCE - DLU102P42 CH012 KIT 2M OPALE/NERO - 102P42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077118691
Codice prodotto
DLU102P42
Cod. produttore
102P42
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Kit 2 mm. profilo, testata, opale. Colore Nero


