AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1030304001 U02 PROFILO 1CM NERO CARAVA - 1030304001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073299530

Codice prodotto

DLU1030304001

Cod. produttore

1030304001

Produttore

DLU

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

26 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

10 mm

Altezza / Profondità:

18 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza di incasso:

26 mm

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

U02 è frutto di una ricerca che tende ad abbinare la semplicità e l’essenza delle forme alla praticità delle nostre idee. Concetti illuminotecnici tradizionali si sposano alla perfezione con la nuova tecnologia LED, tutto questo per garantire il massimo rispetto dell’ambiente. U02 è una soluzione discreta ed efficiente in tutti quei campi dove la luce è chiamata ad esaltare e valorizzare gli ambienti e i prodotti, arreda con discrezione sia gli spazi a te piu cari e familiari che i luoghi più formali. Materiale: alluminio/policarbonato/pmma. Cover:opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. Finitura: nero. L: 1cm.