DESIGN LUCE - DLU1040303001 STRUCTURAE PROFILO 1CM BIA INTONACO - 1040303001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lunghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071831220
Codice prodotto
DLU1040303001
Cod. produttore
1040303001
Produttore
DLU
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lunghezza:
26 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
10 mm
Altezza / Profondità:
33.4 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



