DESIGN LUCE - DLU1040400000 STRUCTURAE TESTATA 1 PZ GRI VESU - 1040400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Larghezza - 33 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074395668
Codice prodotto
DLU1040400000
Cod. produttore
1040400000
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Larghezza:
33 mm
Altezza:
26 mm
Testata di chiusura per Stucturae in alluminio di colore antracite. Consente la chiusura laterale del profilo.


