AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU10855VN103 APOTEMA SOSP 29W 3K NE CARAVAG C TRAS - 10855VN103

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU10855VN103 APOTEMA SOSP 29W 3K NE CARAVAG C TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3860 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075276348

Codice prodotto

DLU10855VN103

Cod. produttore

10855VN103

Produttore

DLU

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3860 lm

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

1200 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Una luminosa emozione perfettamente in linea con la filosofia di Design Luce. La perfetta combinazione di tecnologiae saper fare all’italiana è alla base di questo progetto che, impiegando una sottile estrusione di alluminio conled ad altissime prestazioni e schermo arretrato, ha dato origine a questo apparecchio. Con APOTEMA Design Luceanticipa il futuro, la sua esile siluette genera una morbida atmosfera che arricchisce gli ambienti nei quali è inseritaquesta eccellenza della nostra collezione.La particolare costruzione assicura un ottimo comfort visivo ed i sottilissimi cavi che lo sostengono e lo alimentano, rendono APOTEMA estremamente etereo e ricco di fascino, contribuendo a valorizzare e rendere immortali i progetti nei quali verrà inserito.29W. 3000K