DESIGN LUCE - DLU1100302001 ZER035 PROFILO ARGE 1CM - 1100302001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071778815
Codice prodotto
DLU1100302001
Cod. produttore
1100302001
Produttore
DLU
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
35 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
35 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



