DESIGN LUCE - DLU1140302001 U03 PROFILO 1CM ARGENTO - 1140302001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070199086
Codice prodotto
DLU1140302001
Cod. produttore
1140302001
Produttore
DLU
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
25 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Lunghezza di incasso:
10 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza di incasso:
18 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
11.5 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no