DESIGN LUCE - DLU11640B3003 TITANIA 40W 3K BI CAVO BIANCO - 11640B3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075587581
Codice prodotto
DLU11640B3003
Cod. produttore
11640B3003
Produttore
DLU
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
35 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
35 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100


