AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1263030654 ISPOT 30W, 3000K, NE OPACO - 1263030654

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078234161

Codice prodotto

DLU1263030654

Cod. produttore

1263030654

Produttore

DLU

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

40 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

230 mm

Lunghezza:

310 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

iSpot stravolge il concetto di forme per l’illuminazione da esterni. Grazie al suo funzionamento a 220V , merito della tecnologia COB (chip on board) siamo riusciti a racchiudere in soli 25mm tutta la tecnologia che vi occorre per illuminare, in modo efficiente gli spazi della vostra vita. Corpo in alluminio e vetro temperato. Design ultra piatto. LED 30W 3000K 2100lm. Nero.