DESIGN LUCE - DLU1265030651 ISPOT 50W, 3000K, BIANCO - 1265030651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079123181
Codice prodotto
DLU1265030651
Cod. produttore
1265030651
Produttore
DLU
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
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
3750 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Lunghezza:
310 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no