DESIGN LUCE - DLU1280103200 MF01 KIT 2M BIANCO+COVER+TESTATE+STAFFE - 1280103200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076625558
Codice prodotto
DLU1280103200
Cod. produttore
1280103200
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
MF01 Kit profilo 2000 mm. staffa di montaggio. Colore bianco


