AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU2080D40003 SFERETTA 80W NERO L100CM CBO - 2080D40003

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU2080D40003 SFERETTA 80W NERO L100CM CBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8800 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077807496

Codice prodotto

DLU2080D40003

Cod. produttore

2080D40003

Produttore

DLU

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8800 lm

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

24...24 V

Larghezza:

40 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

33 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

Indice di resa cromatica:

90-100

La costante ricerca di forme e soluzioni tecniche innovative, ci ha portato a sviluppare la nuova sospensione SFERETTA. La sua sezione rotonda le conferisce un carattere estremamente accattivante e moderno. 80W. 8800 lm. 3000K. Colore Rosso