AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU980306 ALIMENTATORE 30W 24V IP65 - 980306

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU980306 ALIMENTATORE 30W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078516694

Codice prodotto

DLU980306

Cod. produttore

980306

Produttore

DLU

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatori outdoor IP65 30W 220-240V 50-60Hz/24V.