AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU981006 ALIMENTATORE 100W 24V IP65 - 981006

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU981006 ALIMENTATORE 100W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 37 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071208343

Codice prodotto

DLU981006

Cod. produttore

981006

Produttore

DLU

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

37 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68.6 mm

Lunghezza:

206 mm

Alimentatori IP65 100W. Dimensione: 206 X 68.6 X 37 mm.