AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98150D ALIMENT 150W DIMMER SWITCH 24V IP20 - 98150D

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98150D ALIMENT 150W DIMMER SWITCH 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072399910

Codice prodotto

DLU98150D

Cod. produttore

98150D

Produttore

DLU

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

325 mm

Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 325 x 43 x 30.2. Potenza: 150W.