AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65 - 982406

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU982406 ALIMENTATORE 240W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768393576

Codice prodotto

DLU982406

Cod. produttore

982406

Produttore

DLU

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

250 mm

Alimentatori IP67. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -15 to 60. DC Voltage range 176-264v. Efficienty 93%. KG 0.20 - 1.50. Dimensioni: 250 X 80 X 40. Potenza: 240W.