AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98HO202720 LED HO 20 W 24V 2,7K 280 LED IP20 5M - 98HO202720

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98HO202720 LED HO 20 W 24V 2,7K 280 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2100 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075086886

Codice prodotto

DLU98HO202720

Cod. produttore

98HO202720

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2100 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

280

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto. 20W. 24V. 280LED/M. 5000mm.2700K.2100lm