AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98HO202721 LED HO 20 W 24V 2,7K 280 LED IP20 1CM - 98HO202721

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98HO202721 LED HO 20 W 24V 2,7K 280 LED IP20 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2100 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077694416

Codice prodotto

DLU98HO202721

Cod. produttore

98HO202721

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2100 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

1000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

280

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED. 20W. 2700K. 280 LED. 2100 lm.