AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9924239020 STRIPLED RGB+WW 23W- 60 L- IP20 24V 5M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9924239020 STRIPLED RGB+WW 23W- 60 L- IP20 24V 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1390 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 23 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074664139

Codice prodotto

DLU9924239020

Cod. produttore

9924239020

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

1390 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

23 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

96

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Con terminale:

no

Stripled, RGB è la acronimo Inglese dei colori primari usati dalla striscia per formare le varie tonalità che possono esserriprodotte; Red, Green, Blue. A differenza delle strisce monocolore, che emettono un solo colore fisso (in genere bianco), le strisce RGB hanno la possibilità cambiare colore a piacere dell’utente con la frequenza decisa dallo stesso.Una striscia normale ha 2 cavi (positivo e negativo) ed e molto semplice da saldare, tagliare e modificare, mentreuna striscia RGB ha 4 cavi (uno per il positivo e 3 per i 3 colori primari) e per la connessione necessita di alcuniaccorgimenti per una corretta messa in opera. Esse, oltre all’alimentatore, hanno infatti bisogno di un controller (serve a regolare l’intensità dei 3 colori) e di un telecomando (per permettere all’utente di scegliere le tonalità desiderate).Il consumo e le specifiche sono le stesse delle strip monocolore.Grazie a questa tecnologia, ogni ambiente potràessere valorizzato al meglio con spettacolari giochi di luce, permettendo di creare una luce calda, morbida ediffusa, ma soprattutto di donare personalità anche al più impersonale degli spazi.24V. 23W. 1890lm