AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXADC1248-4CH-DALI DIMMER CONVERTER DALI +PUSH 12-48VIN 4CH - ADC1248-4CH-DALI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Tensione di uscita - 10.8...53.5 V

  • Corrente max. di uscita - 20 A

  • Montaggio su guide DIN -

  • Tensione di ingresso - 12...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077444431

Codice prodotto

DIXADC1248-4CH-DALI

Cod. produttore

ADC1248-4CH-DALI

Produttore

DIX

Tipo di comando:

DALI

Tensione di uscita:

10.8...53.5 V

Corrente max. di uscita:

20 A

Montaggio su guide DIN:

Tensione di ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP10

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

107 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

91 mm

Altezza:

62 mm

Serie ADC1248-4CH - Convertitore dimmer 4 canali analogici, 4 driver relè CH, ingresso 12-24-48Vcc, uscita 4x 0-10 / 1-10, 4x driver relè, 1x LED di stato canale, comando DALI, ingresso 4x Master 1x, N.A. Pulsanti / 0-10 / 1-10 / Potenziometro.