DIGIMAX SRL - DIXADC1248-4CH-DMX DIMMER CONVERTER DMX +PUSH 12-48VIN 4CH - ADC1248-4CH-DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DMX
Tensione di uscita - 10.8...53.5 V
Corrente max. di uscita - 20 A
Montaggio su guide DIN - sì
Tensione di ingresso - 12...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075095536
Codice prodotto
DIXADC1248-4CH-DMX
Cod. produttore
ADC1248-4CH-DMX
Produttore
DIX
Tipo di comando:
DMX
Tensione di uscita:
10.8...53.5 V
Corrente max. di uscita:
20 A
Montaggio su guide DIN:
sì
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero dei canali di colore:
4
Lunghezza:
107 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
91 mm
Altezza:
62 mm