DIGIMAX SRL - DIXAPC-16-350 DRIVER LED 350MA 16W CLASSE II 90-264V - APC-16-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...48 V
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP42
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077056146
Codice prodotto
DIXAPC-16-350
Cod. produttore
APC-16-350
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...48 V
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
77 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II