DIGIMAX SRL - DIXCBU-HBWD SENSORE P/L 240VAC CBU-HBWD CASAMBI - CBU-HBWD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di luminosità
Profondità - 63 mm
Diametro - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077142337
Codice prodotto
DIXCBU-HBWD
Cod. produttore
CBU-HBWD
Produttore
DIX
Modello:
Sensore di luminosità
Profondità:
63 mm
Diametro:
76 mm
Sensore P/L 240Vac CBU-HBWD Ceiling High Bay Casambi D90/76xH63


