AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLC1224-1CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 1CH - DLC1224-1CV

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLC1224-1CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altri

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...24 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077260789

Codice prodotto

DIXDLC1224-1CV

Cod. produttore

DLC1224-1CV

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Altri

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...24 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Numero dei canali di colore:

1

Struttura:

no

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmer PUSH. 12-24 VDC. 1 Canali.